›

PROIETTORE OLYMPIC II 1200W 5700K 3

Cod. Rexel L3OLP12005730
Cod. Produttore OLP12005730
Cod. EAN 8436572486843

Informazioni principali

  • Potenza: 1200 W
  • Flusso luminoso: 198000 lm
  • Temperatura colore: 5700 K
  • Indice resa cromatica: CRI >70
  • Angolo fascio: 30°
  • Grado protezione: IP66 - IK08
  • Vita utile LED: 80000 h L80B10
  • Serie: OLYMPIC II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio per proiettori LED. Corpo: lega di alluminio, diffusore: vetro, ottica: policarbonato, rivestimento a polvere: nero (RAL9005). Potenza consumata: 1200 W, flusso luminoso reale: 180000 lm, efficienza luminosa: 150 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco freDo 5700 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di LED: SMD5050, numero di LED: 512, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con fascio di luce medio: 30°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L x A): 558,4 X 384,65 mm, altezza: 694,43 mm. Peso: 34000 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -40 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): I. Protettore di sovratensioni incluso: 10 kV/ 5 Ka. . Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

385 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

558 mm

altezza/profondità

694 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

1200 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

204000 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

2

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

2

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

90 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,96

adatto per potenza lampada

1200 ... 1200 W

tensione nominale

90 ... 305 V

corrente nominale

4,1 ... 13,88 mA

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

flusso luminoso

180000 ... 180000 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Serie

OLYMPIC II

PROIETTORE OLYMPIC II 1200W 5700K 3