›

Proiettore Olympic alta potenza 750W per ambienti lavoro

Cod. Rexel L3OLP750WBC30
Cod. Produttore OLP750WBC30

Informazioni principali

  • Potenza: 750W
  • Tensione: 220-240V
  • Corrente: 3.4A
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 300x250x150 mm
  • Serie: OLYMPIC
  • Temperatura colore: 4000K
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Proiettore Olympic ad alta potenza da 750 watt, ideale per illuminazione efficiente e duratura in ambienti esterni e industriali. Progettato per garantire elevata resa luminosa e affidabilità, è una soluzione perfetta per chi cerca prestazioni elevate in un apparecchio robusto e funzionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: PROIETTORE OLYMPIC ALTA POT. 750W BLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
Proiettore Olympic alta potenza 750W per ambienti lavoro