Prodotti /

Cod. Rexel
L3OLP750WBN6010
Cod. Produttore
OLP750WBN60100

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 750W
  • Tensione: 230V
  • Tipo lampada: Proiettore
  • Grado protezione: IP65
  • Serie: Olympic
  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni: 60x40x30 cm
  • Certificazioni: CE
Proiettore Olympic ad alta potenza da 750 watt, ideale per illuminazione intensa e affidabile in ambienti esterni. Progettato per garantire elevate prestazioni e durata nel tempo, è adatto a installazioni professionali che richiedono una luce potente e uniforme. La struttura robusta assicura resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo una soluzione efficiente per applicazioni industriali e commerciali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: PROIETTORE OLYMPIC ALTA POT. 750W BLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Proiettore Olympic alta potenza 750W per ambienti lavoro