Prodotti /

Cod. Rexel
L3OLP1000WBF30
Cod. Produttore
OLP1000WBF30
Cod. EAN
8436572480544

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 1000W
  • Tensione: 230V
  • Grado protezione: IP65
  • Corrente nominale: 4,5A
  • Serie: Olympic
  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni: 400x300x250mm
  • Certificazioni: CE
Proiettore Olympic ad alta potenza da 1000 watt, progettato per garantire un'illuminazione intensa e uniforme in ambienti esterni. Caratterizzato da una struttura robusta e resistente, è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Questo proiettore è una soluzione efficiente per illuminare ampie aree, offrendo un'illuminazione potente e duratura. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: PROIETTORE OLYMPIC ALTA POT. 1000WLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Proiettore Olympic alta potenza 1000W BF 30 uso interno/esterno