›

Proiettore Olympic alta potenza 1000W per ambienti lavoro

Cod. Rexel L3OLP1000WBN30
Cod. Produttore OLP1000WBN30
Cod. EAN 8436572481886

Informazioni principali

  • Potenza: 1000W
  • Tensione: 230V
  • Grado protezione: IP65
  • Corrente: 4,5A
  • Serie: Olympic
  • Dimensioni: 300x250x150 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Proiettore Olympic ad alta potenza da 1000 watt, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione intensa e affidabile. Progettato per garantire elevate prestazioni e durata nel tempo, questo proiettore è adatto a contesti industriali e professionali dove è necessaria una luce potente e costante. La sua struttura robusta assicura resistenza e sicurezza nell'uso prolungato. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: PROIETTORE OLYMPIC ALTA POT. 1000WLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
Proiettore Olympic alta potenza 1000W per ambienti lavoro