›

Proiettore Olympic alta potenza 360W per ambienti lavoro

Cod. Rexel L3OLP360WBN15
Cod. Produttore OLP360WBN15

Informazioni principali

  • Potenza: 360W
  • Tipo: Proiettore
  • Serie: Olympic
  • Applicazione: Alta potenza
  • Uso: Interni/esterni
  • Alimentazione: 220-240V
  • Protezione: IP65
  • Materiale: Alluminio

Descrizione del prodotto

Proiettore ad alta potenza modello Olympic con una potenza di 360 watt, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione intensa e affidabile. Progettato per garantire efficienza e durata, questo proiettore è adatto a installazioni elettriche professionali che necessitano di prestazioni elevate e resistenza nel tempo. La sua struttura robusta assicura stabilità e sicurezza nell'uso, rendendolo una soluzione ottimale per ambienti industriali e spazi esterni che richiedono un'illuminazione potente e costante. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: PROIETTORE OLYMPIC ALTA POT. 360W BLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
Proiettore Olympic alta potenza 360W per ambienti lavoro