Prodotti /

Cod. Rexel
L3OLP100WBF6010
Cod. Produttore
OLP100WBF60100

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 100W
  • Tipo: Proiettore
  • Serie: Olympic
  • Uso: Interno/Esterno
  • Alimentazione: 230V
  • Materiale: Alluminio
  • Protezione: IP65
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
Proiettore Olympic ad alta potenza da 100 watt, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e intensa. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione potente e duratura, questo proiettore combina robustezza e prestazioni elevate, assicurando un'installazione affidabile in diversi contesti. La sua potenza di 100 watt lo rende adatto per ambienti che necessitano di un'illuminazione chiara e uniforme. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: PROIETTORE OLYMPIC ALTA POT. 100W BLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Proiettore Olympic alta potenza 100W per ambienti lavoro