Prodotti /

Cod. Rexel
A80656003A84021
Cod. Produttore
0656003A-840-21
Cod. EAN
8054378425028

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 38W
  • Tipo: Proiettore
  • Controllo: Bluetooth Low Energy
  • Applicazione: Esterno e interno
  • Design: Minimal e geometrico
  • Ottiche: Stretta a ultra diffondente
  • Serie: PIXOL200
  • Uso: Illuminazione architetturale
Il proiettore PIXOL200 da 38W è progettato per un'installazione versatile, ideale per il montaggio a parete e a soffitto, garantendo un'illuminazione efficace e mirata. La sua struttura è adatta all'installazione su superfici, offrendo soluzioni pratiche per ambienti che richiedono un'illuminazione professionale. Il dispositivo è dotato di un semplice comando on/off, che ne facilita l'uso quotidiano. Questo proiettore rappresenta una scelta affidabile per chi cerca un apparecchio elettrico robusto e funzionale, capace di garantire prestazioni costanti in contesti diversi. Descrizione del produttore: Proiettore per l'illuminazione esterna, in grado di integrarsi in qualsiasi contesto architettonico grazie al suo design pulito e all'illuminazione funzionale e confortevole. Design: il design minimal e la forma geometrica massimizzano le potenzialità del LED e rendono PIXOL200 adatto a molteplici impieghi e contesti architettonici. Versatilità: PIXOL200 offre un'ampia scelta di ottiche - da stretta a ultra diffondente, per adattarsi alle diverse esigenze del progetto illuminotecnico. Tecnologia: utilizzabile con Bluetooth Low Energy per il controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione architetturale di edifici, interni ed esterni di centri commerciali, aree espositive. PIXOL fa parte di una serie di prodotti coordinati tra di loro che comprende: apparecchi a plafone, apparecchi per facciate, paletti luminosi e proiettori per esterno.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

diametro esterno

200 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

160 mm

altezza/profondità

250 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

38 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4550 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

4550 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore LED PIXOL200 38W versatile design minimal controllo Bluetooth per illuminazione architetturale esterni interni