Prodotti /

Cod. Rexel
L3LIP70WD1BC120
Cod. Produttore
LIP70WD1BC120

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 70W
  • Regolazione: 1-10V
  • Tipo: Proiettore LED
  • Uso: Interno/Esterno
  • Serie: L3LIP70WD1BC120
  • Voltaggio: Non specificato
  • Materiale: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificate
Proiettore LED da 70 watt con regolazione della luminosità 1-10, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione potente e personalizzabile. Questo dispositivo garantisce un'efficienza energetica elevata e una lunga durata, offrendo una luce uniforme e di alta qualità. La regolazione continua consente di adattare l'intensità luminosa in base alle esigenze specifiche dell'ambiente, ottimizzando il consumo elettrico e migliorando il comfort visivo. Adatto per installazioni professionali che necessitano di soluzioni di illuminazione avanzate e affidabili. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: PROIETTORE LED 70W REGOLAZIONE 1-10Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Proiettore LED 70W regolabile 1-10V per ambienti interni ed esterni