Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80653019A-840-
Cod. Produttore
0653019A-840-21
Cod. EAN
8054378326615

Informazioni di prodotto

MOTO 51W EL (-) C/VETRO ON/OFF
Lampada elettrica da 51 watt con vetro integrato e funzione on/off, progettata per un'installazione versatile. Adatta per il montaggio a parete e a soffitto, è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e diretta. La sua struttura è pensata per essere fissata su superfici, garantendo stabilità e sicurezza nell'uso. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni elettriche che necessitano di un sistema di illuminazione pratico e funzionale. Descrizione del produttore: Il proiettore per l'illuminazione di grandi aree potente e versatile. Questo innovativo proiettore è progettato per assicurare elevate performance illuminotecniche e un'illuminazione personalizzabile in base alle esigenze del progetto. Il dispositivo di controllo della temperatura del LED di cui è dotato garantisce inoltre la massima efficienza e una maggiore durata del proiettore. Design solido ed essenziale, che si integra con diversi ambienti. Versatilità: vasta gamma di ottiche, da spot a ultra-wide, e temperature colore per ottenere diversi effetti di luce; per gestire in maniera personalizzata il fascio luminoso, MOTO è dotato di staffa regolabile con rotazione a 180°. Applicazioni: illuminazione di grandi aree sia interne che esterne. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

201 mm

diametro esterno

201 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

175 mm

altezza/profondità

269 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

51 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4100 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

4100 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore LED 51W MOTO con vetro, staffa regolabile 180°, controllo Bluetooth, per grandi aree interne ed esterne