Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3IPRN50WBCNE
Cod. Produttore
IPRN50WBCNE
Cod. EAN
8436049269405

Informazioni di prodotto

Proiettore LED 50W ultrasottile con alta efficienza e design compatto.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design ultrasottile
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Grado di protezione IP65 e resistenza IK08 per installazioni sicure e durature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a 50W con elevata efficienza luminosa (100 lm/W)
  • Luce bianco caldo 3000K con resa cromatica elevata (CRI 80)
  • Lunga durata di 30.000 ore per minori interventi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Corpo: Alluminio, supporto: Alluminio, diffusore: Vetro temperato e riflettore: Policarbonato, rivestimento a polvere: Nero (RAL9005). Potenza consumata: 50 W, flusso luminoso reale: 5000 lm, efficienza luminosa: 100 lm/W. Intensità luminosa: 1433 cd. Temperatura di colore: Bianco caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LEDs: 72, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120 °. Vita utile (L80B10): 30000 h. Dimensioni (L x A): 216 X 233 mm, altezza: 34 mm. Peso: 1060 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): I. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

233 mm

riflettore

Opaco

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

intensità luminosa

1433 cd

numero di poli

3

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

35 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Colore del riflettore

Argento

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

50 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6500 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

adatto al montaggio di traverse

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

22

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

69

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

69

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

50 ... 50 W

tensione nominale

180 ... 250 V

corrente nominale

0,22 ... 0,31 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

5000 ... 5000 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

IPROY

Produttore

PROIETTORE LED 50W ULTRASOTTILE BC