› Illuminazione

Proiettore LED 50W SMD5730 compatto interno esterno 10-30VDC

Cod. Rexel L3PRG50W-1224VB
Cod. Produttore PRG50W-1224VBN

Informazioni principali

  • Tensione: 10-30 VDC
  • Potenza: 50 W
  • LED: SMD5730
  • Uso: Interno/Esterno
  • Design: Compatto
  • Durata: Prolungata
  • Efficienza: Energetica
  • Serie: L3PRG50W-1224VB

Descrizione del prodotto

Proiettore LED da 50 watt con tecnologia SMD5730, progettato per funzionare con una tensione di alimentazione da 10 a 30 VDC. Questo dispositivo offre un'illuminazione potente e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e durata. La sorgente luminosa a LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga vita operativa, rendendo il proiettore adatto a diversi contesti di utilizzo professionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il proiettore LED da 50W con tecnologia SMD5730 è la soluzione ideale per illuminare spazi sia interni che esterni. Questo dispositivo è progettato per funzionare con una tensione compresa tra 10 e 30VDC, garantendo un'ampia versatilità di utilizzo. La sua costruzione robusta e resistente lo rende adatto a vari ambienti, mentre l'efficienza energetica della tecnologia LED assicura un risparmio significativo sui costi elettrici. La luce emessa è intensa e uniforme, perfetta per illuminare aree di lavoro, giardini, o per applicazioni di sicurezza. Grazie al design compatto, il proiettore può essere facilmente installato in qualsiasi posizione, offrendo un'illuminazione di alta qualità senza compromettere lo spazio. Con una durata di vita prolungata, questo proiettore rappresenta un investimento sicuro per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Proiettore LED 50W SMD5730 compatto interno esterno 10-30VDC