Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3PRG30W-1224VB
Cod. Produttore
PRG30W-1224VBN

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Tensione: 10-30V DC
  • LED: SMD5730
  • Utilizzo: Interno/Esterno
  • Durata: Lunga
  • Installazione: Compatta
  • Applicazioni: Commerciali/Residenziali
  • Serie: L3PRG
Proiettore LED da 30 watt con tecnologia SMD5730, progettato per funzionare in un ampio intervallo di tensione da 10 a 30 VDC. Questo dispositivo offre un'illuminazione potente e uniforme, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e lunga durata. La struttura compatta e resistente garantisce affidabilità anche in ambienti impegnativi, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze di illuminazione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il proiettore LED da 30W è una soluzione di illuminazione altamente efficiente, progettato per funzionare con tensioni comprese tra 10 e 30V DC. Utilizzando la tecnologia SMD5730, questo dispositivo offre un'illuminazione potente e uniforme, ideale per ambienti esterni e interni. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione in vari contesti. Questo proiettore è perfetto per applicazioni commerciali e residenziali, fornendo un'illuminazione chiara e brillante per aree come giardini, parcheggi e spazi pubblici. La versatilità e l'affidabilità di questo proiettore LED lo rendono una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e un risparmio energetico significativo.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Proiettore LED 30W SMD5730 10-30VDC Interni Esterni