Prodotti /

Cod. Rexel
L3PRG30WSPBN
Cod. Produttore
PRG30WSPBN

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Tipo LED: SMD2835
  • Sensore: Movimento
  • Tensione: 230V
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura colore: 4000K
  • Serie: L3PRG
  • Materiale: Alluminio
Proiettore LED da 30 watt con tecnologia SMD2835, ideale per illuminazione efficiente e duratura. Dotato di sensore di movimento integrato, garantisce un accensione automatica pratica e sicura. Design compatto e moderno, adatto per ambienti esterni e interni, assicura un'illuminazione potente e uniforme con un consumo energetico ridotto. Perfetto per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un controllo intelligente della luce e un risparmio energetico significativo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: PROIETTORE LED 30W SMD2835 SENS. MOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Proiettore LED 30W SMD2835 sensore movimento installazione rapida