›

PROIETTORE LED 30W RGB 120 IP65 NER

Cod. Rexel L3PRIB30RGB1202
Cod. Produttore PRIB30RGB1202

Informazioni principali

  • Potenza: 30W
  • Illuminazione: RGB
  • Grado protezione: IP65
  • Colore: Nero
  • Uso: Esterno
  • Design: Compatto
  • Efficienza: Alta
  • Serie: L3PRIB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Proiettore LED da 30 watt con illuminazione RGB, progettato per garantire un'illuminazione versatile e di alta qualità. Il corpo resistente con grado di protezione IP65 lo rende ideale per ambienti esterni, offrendo protezione contro polvere e getti d'acqua. Il design compatto e la tecnologia LED assicurano un'elevata efficienza energetica e una lunga durata, rendendolo una soluzione affidabile per illuminare spazi esterni con colori vivaci e personalizzabili. Il colore nero conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a diverse applicazioni.
PROIETTORE LED 30W RGB 120 IP65 NER