›

PROIETTORE LED 30W 4000K 120

Cod. Rexel L3PRL03040120
Cod. Produttore PRL03040120
Cod. EAN 8436572485471

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Tensione ingresso: 100-277 V
  • Flusso luminoso: 4650 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatti: IK08
  • Durata vita utile: 50000 h
  • Serie: LYON

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo proiettore. Corpo fabbricato in: Lega di alluminio, diffusore: vetro temperato, rivestimento in polvere: Nero (RAL9005). Potenza consumata: 30 W, flusso luminoso reale: 4200 lm, efficienza luminosa: 140 lm/W. Tensione d'ingresso: 100-277 Vdc. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 27, consistenza del colore SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con fascio estremamente ampio: 120 °. Vita utile (L70B10): 50000 h. Dimensioni (L x A): 191 X 163 mm, altezza: 40 mm. Peso: 850 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -40~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

182 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

206 mm

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

140

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4800 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

30 ... 30 W

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

4200 ... 4200 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Serie

LYON

PROIETTORE LED 30W 4000K 120