›

PROIETTORE LED 240W 5700K 156X71

Cod. Rexel L3PRL24057A11
Cod. Produttore PRL24057A11

Informazioni principali

  • Potenza: 240 W
  • Temperatura colore: 5700 K
  • Flusso luminoso: 37200 lm
  • Angolo apertura: 156° x 71°
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatti: IK08
  • Vita utile: 50000 h L70B10
  • Serie: LYON

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo proiettore. Corpo fabbricato in: Lega di alluminio, diffusore: vetro temperato, rivestimento in polvere: Nero (RAL9005). Potenza consumata: 240 W, flusso luminoso reale: 33600 lm, efficienza luminosa: 140 lm/W. Tensione d'ingresso: 100-277 Vdc. Temperatura di colore: Bianco freddo 5700 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 297, consistenza del colore SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, con fascio ampio: 156 X 71 °. Vita utile (L70B10): 50000 h. Dimensioni (L x A): 400 X 336 mm, altezza: 63 mm. Peso: 4820 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -40~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

363 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

438 mm

altezza/profondità

146 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

945

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

240 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

38400 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

240 ... 240 W

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

flusso luminoso

33600 ... 33600 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Serie

LYON

PROIETTORE LED 240W 5700K 156X71