›

PROIETTORE LED 20W SMD5730 10-30VDC

Cod. Rexel L3PRG20W1224VBN
Cod. Produttore PRG20W-1224VBN

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W
  • Tecnologia: SMD5730
  • Tensione operativa: 10-30 VDC
  • Tipo di luce: LED
  • Design: compatto e robusto
  • Applicazioni: illuminazione efficiente
  • Consumo energetico: basso
  • Serie: L3PRG20W1224VBN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Proiettore LED da 20 watt con tecnologia SMD5730, progettato per funzionare in un intervallo di tensione da 10 a 30 VDC. Questo dispositivo garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione potente e a basso consumo energetico. La struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto a diverse installazioni, assicurando affidabilità e prestazioni elevate in ambienti variabili.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

PROIETTORE LED 20W SMD5730 10-30VDC