›

Proiettore LED 20W SMD5730 bassa tensione ambienti interni ed esterni

Cod. Rexel L3PRG20W-1224VB
Cod. Produttore PRG20W-1224VBF

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Tecnologia LED: SMD5730
  • Tensione operativa: 10-30VDC
  • Tipo prodotto: Proiettore LED
  • Serie: L3PRG20W-1224VB
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Efficienza luminosa: Alta

Descrizione del prodotto

Proiettore LED da 20 watt con tecnologia SMD5730, progettato per funzionare in un ampio intervallo di tensione da 10 a 30 VDC. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione potente e a basso consumo energetico. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto a diverse installazioni, offrendo affidabilità e prestazioni elevate in ambienti variabili. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: PROIETTORE LED 20W SMD5730 10-30VDCLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
Proiettore LED 20W SMD5730 bassa tensione ambienti interni ed esterni