Prodotti /

Cod. Rexel
L3PRG20W-24VACB
Cod. Produttore
PRG20W-24VACBN

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20W
  • Tensione: 24VAC
  • Tipo LED: SMD5730
  • Assorbimento: 10-30VA
  • Serie: L3PRG
  • Uso: Interno/Esterno
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Efficienza: Alta luminosità
Proiettore LED da 20 watt con tecnologia SMD5730, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Funziona con una tensione di alimentazione compresa tra 10 e 30 volt in corrente alternata a 24V, offrendo un'ottima resa luminosa con un basso consumo energetico. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica professionale, combina robustezza e affidabilità per ambienti interni ed esterni. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: PROIETTORE LED 20W SMD5730 10-30VALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Proiettore LED 20W SMD5730 24VAC illuminazione domestica e lavoro