Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3IPRN200WBNNE
Cod. Produttore
IPRN200WBNNE
Cod. EAN
8436572483231

Informazioni di prodotto

Proiettore LED ultrasottile da 200W, ideale per installazioni efficienti e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Design ultrasottile per un montaggio agevole e rapido
  • Corpo in alluminio leggero e resistente
  • Grado di protezione IP65 e IK08 per installazioni sicure anche in ambienti esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alto risparmio energetico con efficienza luminosa di 100 lm/W
  • Luce bianco neutro 4000K con resa cromatica elevata (CRI 80)
  • Lunga durata fino a 30.000 ore garantite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Corpo: Alluminio, supporto: Alluminio, diffusore: Vetro temperato e riflettore: Policarbonato, rivestimento a polvere: Nero (RAL9005). Potenza consumata: 200 W, flusso luminoso reale: 20000 lm, efficienza luminosa: 100 lm/W. Intensità luminosa: 4906 cd. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LEDs: 256, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120 °. Vita utile (L80B10): 30000 h. Dimensioni (L x A): 320 X 400 mm, altezza: 73 mm. Peso: 2873 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): I. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

200 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

30000 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

adatto al montaggio di traverse

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

materiale della copertura

Vetro opalino

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

uscita della luce

Diretto

Colore del riflettore

Argento

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Materiale del corpo

Alluminio

altezza/profondità

73 mm

lunghezza

320 mm

numero di poli

3

intensità luminosa

4906 cd

adatto per montaggio a parete

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

tipo di tensione di alimentazione

AC

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

colore del corpo

Nero

tipo di collegamento

Altro

portalampada

Altro

riflettore

Opaco

larghezza

400 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

22

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

16

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

16

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

200 ... 200 W

tensione nominale

200 ... 260 V

corrente nominale

0,86 ... 1,11 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

20000 ... 20000 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

IPROY

Produttore

PROIETTORE LED 200W ULTRASOTTILE BN

€ 144,91 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info