Prodotti /

Cod. Rexel
L3LIP200WDABN12
Cod. Produttore
LIP200WDABN120

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 200W
  • Regolazione: DALI
  • Temperatura colore: Bianca Neutra
  • Angolo luce: 120°
  • Tipo: Proiettore LED
  • Serie: L3LIP200WDABN12
  • Applicazione: Interni/Esterni
  • Efficienza energetica: Alta
Proiettore LED da 200W con regolazione DALI, caratterizzato da una luce bianca neutra e un angolo di emissione di 120 gradi. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione potente e uniforme, unendo efficienza energetica e controllo avanzato della luminosità. La tecnologia LED garantisce lunga durata e risparmio energetico, mentre la regolazione DALI permette una gestione precisa dell'intensità luminosa per adattarsi a diverse esigenze ambientali. La tonalità di luce bianca neutra assicura una resa cromatica naturale, adatta sia a spazi interni che esterni. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: PROIETTORE LED 200W REGOLAZIONE DALLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Proiettore LED 200W DALI Bianco Neutro 120° Professionale