Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3LIP200WBN60
Cod. Produttore
LIP200WBN60

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 200W
  • Temperatura luce: Bianca Neutra
  • Angolazione fascio: 60°
  • Uso: Esterni
  • Efficienza: Alta
  • Installazione: Semplice
  • Resistenza: Intemperie
  • Serie: L3LIP
Proiettore LED da 200 watt con luce bianca neutra, progettato per garantire un'illuminazione potente e uniforme. L'angolazione di 60 gradi permette una diffusione ottimale della luce, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione precisa e di alta qualità. Questo proiettore è caratterizzato da un design robusto e funzionale, adatto a diverse applicazioni elettriche, offrendo efficienza energetica e lunga durata. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il proiettore LED da 200W è la soluzione ideale per illuminare ampie aree con una luce bianca neutra. Progettato per garantire un'illuminazione potente ed efficiente, è perfetto per applicazioni commerciali e industriali. La sua struttura robusta e il design moderno lo rendono adatto per l'installazione in esterni, offrendo un'ottima resistenza alle intemperie. Grazie alla tecnologia LED, questo proiettore non solo assicura un'illuminazione di alta qualità, ma contribuisce anche a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale. La luce emessa è uniforme e priva di sfarfallio, creando un ambiente di lavoro confortevole e sicuro. Con un'installazione semplice e versatile, questo proiettore è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nell'illuminazione.

Produttore

Proiettore LED 200W luce bianca neutra angolo 60° esterni