Prodotti /

Cod. Rexel
L3LIP200WBN120
Cod. Produttore
LIP200WBN120

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 200W
  • Colore luce: Bianco Neutro
  • Angolazione fascio: 120°
  • Tipo: Proiettore LED
  • Serie: L3LIP
  • Applicazione: Interni/Esterni
  • Efficienza energetica: Alta
  • Durata stimata: Lunga
Proiettore LED da 200 watt con luce bianca neutra, ideale per illuminazione efficiente e uniforme di ampi spazi. La sua angolazione di 120 gradi garantisce una distribuzione luminosa ottimale, perfetta per ambienti esterni o industriali che richiedono alta visibilità e risparmio energetico. Design robusto e funzionale, adatto a installazioni professionali che necessitano di prestazioni elevate e lunga durata. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: PROIETTORE LED 200W BIANCO NEUTRO 1Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Proiettore LED 200W luce bianca neutra angolo 120° uso professionale