›

PROIETTORE LED 200W 6000K 120 NERO

Cod. Rexel L3PRI200601202
Cod. Produttore PRI200601202

Informazioni principali

  • Potenza: 200 W
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Flusso luminoso: 24000 lm
  • Efficienza luminosa: 120 lm/W
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza impatto: IK07
  • Classe isolamento: I
  • Serie: IVO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Proiettore a LED. Corpo in: Alluminio, e diffusore: vetro, rivestimento in polvere: Nero (RAL9005). Potenza consumata: 200 W, flusso luminoso reale: 24000 lm, efficienza luminosa: 120 lm/W. Temperatura di colore: Bianco freddo 6000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 312, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120 °. Vita utile (L70B50): 30000 h. Dimensioni (L x A): 453 X 358 mm, altezza: 30 mm. Peso: 2030 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK07. Classe di isolamento (EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

IVO

PROIETTORE LED 200W 6000K 120 NERO