›

Proiettore LED 200W 4000K IP66 fascio 60° esterno

Cod. Rexel L3PRL2004060
Cod. Produttore PRL2004060

Informazioni principali

  • Potenza: 200 W
  • Tensione ingresso: 100-277 V
  • Flusso luminoso: 31000 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP66
  • Classe isolamento: I
  • Serie: LYON

Descrizione del prodotto

Il proiettore LED modello PRL2004060 della serie Lyon è una soluzione professionale ad alta efficienza per l’illuminazione di superfici estese. Con una potenza di 200 W e una temperatura di colore di 4000 K, offre una luce bianco neutro con un flusso luminoso reale di 31.000 lumen e un angolo di apertura di 60 gradi, garantendo una distribuzione luminosa simmetrica. È dotato di 297 LED di tipo SMD2835, con un indice di resa cromatica superiore a 80 e tecnologia Flicker Free per un’illuminazione stabile e confortevole. La struttura in lega di alluminio con finitura nera RAL9005 e diffusore in vetro temperato assicura robustezza e protezione IP66 e IK08, rendendolo adatto a installazioni a parete, soffitto e superfici esterne in ambienti con temperature da -40 a 50 °C. Il prodotto garantisce una lunga durata di 50.000 ore e un’efficienza luminosa di 155 lm/W, con classe di isolamento I e classificazione energetica C. Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo proiettore. Corpo fabbricato in: Lega di alluminio, diffusore: vetro temperato, rivestimento in polvere: Nero (RAL9005). Potenza consumata: 200 W, flusso luminoso reale: 28000 lm, efficienza luminosa: 140 lm/W. Tensione d'ingresso: 100-277 Vdc. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 297, consistenza del colore SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con fascio ampio: 60°. Vita utile (L70B10): 50000 h. Dimensioni (L x A): 400 X 336 mm, altezza: 63 mm. Peso: 4820 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -40~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

363 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

438 mm

altezza/profondità

146 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

826

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

200 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

32000 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

200 ... 200 W

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

28000 ... 28000 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Serie

LYON

Proiettore LED 200W 4000K IP66 fascio 60° esterno