Prodotti /

Cod. Rexel
L3LIP150WSPBN12
Cod. Produttore
LIP150WSPBN120

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 150W
  • Tensione: 230V
  • Tipo: Proiettore LED
  • Funzione: Sensore movimento
  • Grado protezione: IP65
  • Serie: L3LIP
  • Materiale: Alluminio
  • Applicazione: Esterni
Proiettore LED da 150 watt con sensore di movimento integrato, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e sicura in ambienti esterni. Questo apparecchio combina un'elevata potenza luminosa con la tecnologia del sensore, permettendo l'accensione automatica alla rilevazione di movimento, ideale per aumentare la sicurezza e il risparmio energetico. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso esterno, il proiettore assicura durata e affidabilità nel tempo. La sua installazione versatile lo rende adatto a diverse applicazioni, offrendo un'illuminazione potente e funzionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: PROIETTORE LED 150W SENSORE MOVIM.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Proiettore LED 150W sensore movimento illuminazione professionale