›

PROIETTORE LED 150W BC 12065

Cod. Rexel L3LIP150WBC1206
Cod. Produttore LIP150WBC12065

Informazioni principali

  • Potenza: 150 W
  • Tecnologia: LED avanzata
  • Uso: Esterno e industriale
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Consumo: Energetico ridotto
  • Design: Compatto e funzionale
  • Installazione: Versatile
  • Serie: BC 12065

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Proiettore LED da 150 watt con tecnologia avanzata per un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni esterne, garantisce un'elevata resa luminosa con un consumo energetico ridotto. La struttura robusta assicura resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo perfetto per ambienti esterni e industriali. Design compatto e funzionale, adatto a molteplici installazioni grazie alla sua versatilità e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

PROIETTORE LED 150W BC 12065