›

Proiettore LED 150W 5700K fascio 60x20 per uso industriale e commerciale

Cod. Rexel L3PRL15057A10
Cod. Produttore PRL15057A10

Informazioni principali

  • Potenza: 150 W
  • Temperatura colore: 5700 K
  • Flusso luminoso: 23250 lm
  • Angolo apertura: 60° x 20°
  • Grado protezione: IP66, IK08
  • Classe isolamento: I
  • Dimensioni (LxA): 388x284 mm
  • Serie: LYON

Descrizione del prodotto

Proiettore LED professionale da 150W con temperatura di colore 5700K, ideale per illuminazione a luce bianco freddo. Offre un flusso luminoso reale di 23.250 lumen con un’efficienza luminosa di 155 lm/W, garantendo un’illuminazione potente e uniforme grazie all’angolo di apertura asimmetrico di 60x20 gradi. Realizzato in lega di alluminio con finitura nera RAL9005, è dotato di diffusore in vetro temperato e lenti in policarbonato, resistente a condizioni ambientali difficili con grado di protezione IP66 e IK08. Progettato per installazione a superficie, soffitto o parete, funziona in un ampio intervallo di temperatura da -40 a 50 °C. Offre lunga durata fino a 50.000 ore con indice di resa cromatica superiore a 80 e tecnologia flicker free per un’illuminazione stabile e confortevole. Classe energetica C e conforme alle normative CE, RoHS e EMC. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo proiettore. Corpo fabbricato in: Lega di alluminio, diffusore: vetro temperato, rivestimento in polvere: Nero (RAL9005). Potenza consumata: 150 W, flusso luminoso reale: 21000 lm, efficienza luminosa: 140 lm/W. Tensione d'ingresso: 100-277 Vdc. Temperatura di colore: Bianco freddo 5700 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 192, consistenza del colore SDCM3. Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, con fascio ampio: 60 X 20 °. Vita utile (L70B10): 50000 h. Dimensioni (L x A): 388 X 284 mm, altezza: 63 mm. Peso: 3700 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -40~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

311 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

372 mm

altezza/profondità

137 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

644

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

150 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

24000 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

150 ... 150 W

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

flusso luminoso

21000 ... 21000 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Serie

LYON

Proiettore LED 150W 5700K fascio 60x20 per uso industriale e commerciale