›

PROIETTORE LED 150W 4000K 30

Cod. Rexel L3PRL1504030
Cod. Produttore PRL1504030

Informazioni principali

  • Potenza: 150 W
  • Tensione: 100-277 V
  • Flusso luminoso: 23250 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatti: IK08
  • Durata vita: 50000 h
  • Serie: LYON

Descrizione del prodotto

Proiettore LED da 150 watt con temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per garantire un'illuminazione potente e uniforme in ambienti esterni e industriali. Questo dispositivo assicura un'efficienza energetica elevata e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione. La luce emessa è di tonalità neutra, perfetta per migliorare la visibilità senza alterare i colori degli oggetti illuminati. Progettato per resistere alle condizioni atmosferiche più difficili, è una soluzione affidabile per l'illuminazione di aree ampie e spazi aperti. Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo proiettore. Corpo fabbricato in: Lega di alluminio, diffusore: vetro temperato, rivestimento in polvere: Nero (RAL9005). Potenza consumata: 150 W, flusso luminoso reale: 21000 lm, efficienza luminosa: 140 lm/W. Tensione d'ingresso: 100-277 Vdc. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 192, consistenza del colore SDCM3. istribuzione della luce diretta e simmetrica, fascio medio: 30 °. Vita utile (L70B10): 50000 h. Dimensioni (L x A): 388 X 284 mm, altezza: 63 mm. Peso: 3700 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -40~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

311 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

372 mm

altezza/profondità

137 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

672

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

150 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

24000 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

150 ... 150 W

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

21000 ... 21000 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Serie

LYON

PROIETTORE LED 150W 4000K 30