Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3IPRN10WBCNE
Cod. Produttore
IPRN10WBCNE
Cod. EAN
8436049269283

Informazioni di prodotto

Il proiettore LED 10W ultrasottile BC offre prestazioni elevate e design compatto.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al corpo compatto e leggero (340 gr)
  • Riduzione dei tempi di montaggio con dimensioni contenute (123x126 mm)
  • Grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08 per installazioni sicure e durature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza di soli 10 W e alta efficienza luminosa (100 lm/W)
  • Illuminazione di qualità con temperatura colore 3000 K e indice di resa cromatica CRI 80
  • Lunga durata operativa fino a 30.000 ore (L80B10)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Corpo: Alluminio, supporto: Alluminio, diffusore: Vetro temperato e riflettore: Policarbonato, rivestimento a polvere: Nero (RAL9005). Potenza consumata: 10 W, flusso luminoso reale: 1000 lm, efficienza luminosa: 100 lm/W. Intensità luminosa: 288 cd. Temperatura di colore: Bianco caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LEDs: 12, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120 °. Vita utile (L80B10): 30000 h. Dimensioni (L x A): 123 X 126 mm, altezza: 34 mm. Peso: 340 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): I. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1300 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

adatto al montaggio di traverse

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

materiale della copertura

Vetro opalino

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

uscita della luce

Diretto

Colore del riflettore

Argento

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Materiale del corpo

Alluminio

altezza/profondità

34 mm

lunghezza

123 mm

numero di poli

3

intensità luminosa

288 cd

adatto per montaggio a parete

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

tipo di tensione di alimentazione

AC

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

colore del corpo

Nero

tipo di collegamento

Altro

portalampada

Altro

riflettore

Opaco

larghezza

126 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

22

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

320

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

320

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

180 ... 250 V

corrente nominale

0,04 ... 0,06 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

1000 ... 1000 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

IPROY

Produttore

PROIETTORE LED 10W ULTRASOTTILE BC

€ 9,45 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info