› Illuminazione

Proiettore LED 10W SMD5730 compatto per interni ed esterni

Cod. Rexel L3PRG10W1224VBF
Cod. Produttore PRG10W-1224VBF

Informazioni principali

  • Tensione: 10-30VDC
  • Potenza: 10W
  • Tipo LED: SMD5730
  • Uso: Interno/Esterno
  • Design: Compatto e robusto
  • Resistenza: Agenti atmosferici e urti
  • Efficienza: Energetica superiore
  • Serie: L3PRG

Descrizione del prodotto

Proiettore LED da 10 watt con tecnologia SMD5730, progettato per funzionare in un ampio intervallo di tensione da 10 a 30 VDC. Questo dispositivo garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione potente e a basso consumo energetico. La tecnologia LED assicura un'elevata resa luminosa con un consumo contenuto, rendendo il proiettore adatto a molteplici utilizzi in ambito elettrico e industriale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il proiettore LED da 10W SMD5730 è progettato per l'illuminazione efficiente in ambienti interni ed esterni. Con una tensione di funzionamento compresa tra 10 e 30VDC, questo dispositivo offre una grande versatilità, rendendolo adatto a diverse applicazioni. La tecnologia SMD5730 garantisce un'elevata luminosità e una lunga durata, riducendo così la necessità di sostituzioni frequenti. Il design compatto e robusto lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, mentre il materiale di alta qualità assicura resistenza agli agenti atmosferici e agli urti. Questo proiettore è una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione potente e affidabile, perfetta per uso commerciale e residenziale. Con un'illuminazione uniforme e un'efficienza energetica superiore, il proiettore LED da 10W SMD5730 è la soluzione ideale per ogni esigenza di illuminazione.
Proiettore LED 10W SMD5730 compatto per interni ed esterni