›

PROIETTORE LED 10W 4000K 120 NERO

Cod. Rexel L3PRI010401202
Cod. Produttore PRI010401202
Cod. EAN 8436572485754

Informazioni principali

  • Potenza: 10 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 900 lm
  • Angolo apertura: 120°
  • Protezione IP: IP65
  • Resistenza urto: IK07
  • Classe isolamento: I
  • Serie: IVO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Proiettore a LED. Corpo in: Alluminio, e diffusore: vetro, rivestimento in polvere: Nero (RAL9005). Potenza consumata: 10 W, flusso luminoso reale: 900 lm, efficienza luminosa: 90 lm/W. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 13, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120 °. Vita utile (L70B50): 30000 h. Dimensioni (L x A): 90 X 95 mm, altezza: 30 mm. Peso: 200 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK07. Classe di isolamento (EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

95 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

90 mm

altezza/profondità

30 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1100 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

90 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

900 ... 900 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

IVO

PROIETTORE LED 10W 4000K 120 NERO