Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3IPRN100WBFNE
Cod. Produttore
IPRN100WBFNE
Cod. EAN
8436049269429

Informazioni di prodotto

Proiettore LED ultrasottile da 100W con elevata efficienza luminosa e design compatto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al corpo in alluminio leggero e compatto
  • Risparmio di tempo con dimensioni ridotte e montaggio rapido
  • Grado di protezione IP65 per installazioni esterne sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con efficienza luminosa di 100 lm/W
  • Lunga durata fino a 30.000 ore (L80B10)
  • Luce bianco freddo di alta qualità con CRI 80

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Corpo: Alluminio, supporto: Alluminio, diffusore: Vetro temperato e riflettore: Policarbonato, rivestimento a polvere: Nero (RAL9005). Potenza consumata: 100 W, flusso luminoso reale: 10000 lm, efficienza luminosa: 100 lm/W. Intensità luminosa: 2672 cd. Temperatura di colore: Bianco freddo 6500 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LEDs: 128, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120 °. Vita utile (L80B10): 30000 h. Dimensioni (L x A): 275 X 334 mm, altezza: 60 mm. Peso: 2025 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): I. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

330 mm

riflettore

Opaco

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

intensità luminosa

2672 cd

numero di poli

3

lunghezza

275 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Colore del riflettore

Argento

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

100 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

13000 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

adatto al montaggio di traverse

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

22

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

32

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

32

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

100 ... 100 W

tensione nominale

200 ... 260 V

corrente nominale

0,43 ... 0,55 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

flusso luminoso

10000 ... 10000 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

IPROY

Produttore

PROIETTORE LED 100W ULTRASOTTILE BF