Prodotti /

Cod. Rexel
L3LIP100WBC120
Cod. Produttore
LIP100WBC120

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 100W
  • Colore luce: Bianco caldo
  • Tensione: 12V
  • Tipo: Proiettore LED
  • Serie: THREELINE ITALIA
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Efficienza: Alta luminosità
  • Materiale: Resistente
Proiettore LED da 100 watt con luce bianco caldo, ideale per illuminazione esterna e ambienti che richiedono un'illuminazione potente e uniforme. Caratterizzato da un design robusto e compatto, garantisce un'alta efficienza energetica e una lunga durata nel tempo. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, assicura un'illuminazione di qualità che valorizza gli spazi mantenendo consumi contenuti. La tonalità di luce bianco caldo crea un'atmosfera accogliente e confortevole, rendendo questo proiettore una soluzione versatile e affidabile per diverse esigenze di illuminazione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: PROIETTORE LED 100W BIANCO CALDO 12Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

Proiettore LED 100W bianco caldo installazione versatile