Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Cod. Rexel
A80842020E-840-
Cod. Produttore
0842020E-840-21
Cod. EAN
8054378067938

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 106W
  • Tipo: VS BIP
  • Applicazioni: illuminazione urbana
  • Design: lineare e compatto
  • Materiali: alluminio, vetro, acciaio
  • Efficienza: elevata
  • Serie: ECO2
  • Uso: parchi e piste ciclabili
Portalampada con corpo di colore bianco e protezione superficiale resistente, realizzato in materiale di alta qualità. Progettato per montaggio specifico e alimentazione a tensione standard, include una lampada di tipo bipolare da 106 watt. Questo prodotto combina efficienza luminosa e robustezza, garantendo prestazioni affidabili e durature nell’illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Il proiettore professionale compatto ad alte prestazioni. ECO2 è la versione più potente della Serie ECO, la linea di proiettori per l'illuminazione di grandi aree, applicazioni architetturali e urbane. Elevate prestazioni, grande affidabilità ed efficienza energetica in un prodotto interamente realizzato in Italia con materie prime altamente riciclabili come l’alluminio, il vetro e l’acciaio, risultato di un’attenta progettazione orientata a garantire un piacevole impatto estetico e la massima dissipazione del calore. Design lineare e compatto Idoneo per l'illuminazione urbana (pubblica, residenziale). Versione: testa palo. Applicazioni: parchi, parcheggi, camminamenti, piste ciclabili, attraversamenti pedonali.

tipo di montaggio

Attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

545 mm

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

60 mm

altezza/profondità

325 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

106 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

12900 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Dimming LineSwitch

Dimming programmabile

Rendimento luminoso delle lampade

12900 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore ECO2 compatto alta efficienza 106W illuminazione urbana parchi parcheggi