Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80661003B-840-
Cod. Produttore
0661003B-840-21
Cod. EAN
8054378015069

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 147W
  • Tipo LED: COB
  • Flusso luminoso: R.ALL.
  • Angolo fascio: AS.45°
  • Serie: ECO1
  • Applicazioni: aree grandi
  • Materiali: alluminio, vetro
  • Produzione: Made in Italy
Il prodotto è un apparecchio di illuminazione ECO1 PRO con potenza di 147W e tecnologia COB, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. È adatto per il montaggio a parete e a soffitto, nonché per l'installazione su diverse superfici, offrendo versatilità nelle applicazioni elettriche. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, pensata per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione affidabili e performanti. Questo dispositivo è ideale per chi cerca un sistema di illuminazione professionale con un design funzionale e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il proiettore compatto ed efficiente. ECO1 è la versione intermedia della Serie ECO, la linea di proiettori per l'illuminazione di grandi aree, applicazioni architetturali e urbane. Elevate prestazioni, grande affidabilità ed efficienza energetica in un prodotto interamente realizzato in Italia con materie prime altamente riciclabili come l’alluminio, il vetro e l’acciaio, risultato di un’attenta progettazione orientata a garantire un piacevole impatto estetico e la massima dissipazione del calore. Design lineare e compatto. Idoneo per l'illuminazione diretta (aree estese e grandi superfici) e indiretta (volte e soffitti). Versioni: grandi aree, architetturale, testa palo. Applicazioni: palazzetti, campi sportivi, parcheggi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

440 mm

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

5

lunghezza

60 mm

altezza/profondità

268 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

147 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

17650 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Dimming DALI

Dimming programmabile

Rendimento luminoso delle lampade

17650 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore ECO1 PRO 147W COB alta efficienza per grandi aree e applicazioni architetturali