Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P212.701.0
Cod. Produttore
3.P212.701.0
Cod. EAN
8025550564101

Informazioni di prodotto

PALCO PICC.C/LED WARM WHITE 2000 DIMM.WAL-W
PALCO PICC.C/LED WARM WHITE 2000 DILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

26

Flusso Nominale

2700

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

completo di potenziometro

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

ø103x203

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

PALCO PICC.C/LED WARM WHITE 2000 DI