Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P260.701.0
Cod. Produttore
3.P260.701.0
Cod. EAN
8025550577033

Informazioni di prodotto

LE PERROQ.M-P.LED W/W.CRI90 DALI FLOD.C/ADA

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

25

Flusso Nominale

3300

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

Glow Wire test

850°C

dimensioni

ø156x215

Produttore

Proiettore corpo medio - warm white - alimentatore DALI - ottica flood