Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Ambiente di utilizzo
Interni
Materiale di fabbricazione
Alluminio pressofuso
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
29
Flusso Nominale
4000
Temperatura Colore
CRI
80
Tipo Ottica
S - Spot
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
SI
protocollo
completo di potenziometro
Disponibile
Emergenza
N/S
Grado di protezione IP
IP20
Classe Isolamento
Class I
dimensioni
ø122x214
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te