Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P247.701.0
Cod. Produttore
3.P247.701.0
Cod. EAN
8025550576777

Informazioni di prodotto

PALCO MEDI.LED W/W.2500 CRI90 DAL.WA-WA.ADA

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

37

Flusso Nominale

4000

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

ø123x245

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

proiettore corpo medio - LED warm white - alimentatore DALI - ottica wall-washer