Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MK20.701.0
Cod. Produttore
3.MK20.701.0
Cod. EAN
8025550368464

Informazioni di prodotto

PALCO GRAN.C/LED NEUTR.WHITE CRI80 WIDFLOD.
PALCO GRAN.C/LED NEUTR.WHITE CRI80Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

54

Flusso Nominale

8000

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

ø142x258

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

Proiettore corpo grande - neutral white - alimentatore elettronico - ottica wide flood