Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P237.704.0
Cod. Produttore
3.P237.704.0
Cod. EAN
8025550576647

Informazioni di prodotto

PALCO GRA.C/LED N/W.CRI80 DALI FLOD.C/C/ADA

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

54

Flusso Nominale

8000

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

ø142x293

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

Proiettore corpo grande neutral white - alimentatore DALI - ottica flood