Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E986.715.0
Cod. Produttore
3.E986.715.0
Cod. EAN
8025550660070

Informazioni di prodotto

MAXIWOODY PICC.D=315 WARM-WHITE WIDE FLOOD

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

84

Flusso Nominale

12400

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

on-off Classe II

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø315x358

Produttore

Proiettore con staffa - LED COB Warm White - Alimentazione elettronica integrata - Ottica Wide Flood (WF)