Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Materiale di fabbricazione
Pressofusione in lega di alluminio
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
8
Flusso Nominale
870
Temperatura Colore
4000
CRI
80
Tipo Ottica
M - Medium
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
NO
protocollo
N/A
Disponibile
SI
Grado di protezione IP
IP66
Grado di protezione IK
IK08
Classe Isolamento
Class II
dimensioni
ø85x205
Ambiente di utilizzo
Interni/Esterno
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te