Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BU83.715.0
Cod. Produttore
3.BU83.715.0
Cod. EAN
8025550430697

Informazioni di prodotto

WOODY C/BAST.E LED WARM WHITE SPOT

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

17

Flusso Nominale

2450

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø140x165

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

WOODY C/BAST.E LED WARM WHITE SPOT