Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BU84.715.0
Cod. Produttore
3.BU84.715.0
Cod. EAN
8025550430710

Informazioni di prodotto

WOODY C/BAST.E LED NEUTRAL WHITE FLOOD

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

17

Flusso Nominale

2500

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø140x165

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

WOODY C/BAST.E LED NEUTRAL WHITE FL