Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80842021A84021
Cod. Produttore
0842021A-840-21
Cod. EAN
8054378039164

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 106W
  • Tipo fascio: Type II
  • Modalità: ON/OFF
  • Applicazioni: urbane
  • Materiali: alluminio, vetro, acciaio
  • Design: compatto e lineare
  • Serie: ECO2
  • Uso: parchi e parcheggi
Lampada da esterno ECO2 ARR.URB. con potenza di 106W, progettata per un montaggio sicuro e affidabile. Il corpo è realizzato in materiale resistente con protezione superficiale adeguata per garantire durabilità e resistenza alle condizioni ambientali. Dotata di portalampada specifico e alimentata da tensione di tipo appropriato, questa lampada include la sorgente luminosa, offrendo una soluzione completa per l’illuminazione urbana. Il design è studiato per ottimizzare la diffusione della luce grazie al tipo di lampada integrata, assicurando efficienza e prestazioni elevate in ogni ambiente esterno. Descrizione del produttore: Il proiettore professionale compatto ad alte prestazioni. ECO2 è la versione più potente della Serie ECO, la linea di proiettori per l'illuminazione di grandi aree, applicazioni architetturali e urbane. Elevate prestazioni, grande affidabilità ed efficienza energetica in un prodotto interamente realizzato in Italia con materie prime altamente riciclabili come l’alluminio, il vetro e l’acciaio, risultato di un’attenta progettazione orientata a garantire un piacevole impatto estetico e la massima dissipazione del calore. Design lineare e compatto Idoneo per l'illuminazione urbana (pubblica, residenziale). Versione: testa palo. Applicazioni: parchi, parcheggi, camminamenti, piste ciclabili, attraversamenti pedonali.

tipo di montaggio

Attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

545 mm

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

2

lunghezza

60 mm

altezza/profondità

325 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

106 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

13250 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

13250 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore compatto ECO2 106W illuminazione urbana parchi parcheggi piste ciclabili