Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Cod. Rexel
A80841021B-840-
Cod. Produttore
0841021B-840-16
Cod. EAN
8054378031908

Informazioni di prodotto

ECO1 ARR.URB. 27W TYPE II DALI
Lampada urbana ECO1 da 27W con tecnologia DALI, progettata per un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il corpo è realizzato con materiali resistenti e dotato di protezione superficiale per garantire durabilità e resistenza agli agenti atmosferici. Il portalampada integrato assicura una facile installazione e compatibilità con lampade di tipo II. Questo prodotto è fornito con lampada inclusa, alimentata a tensione adeguata per un funzionamento stabile e sicuro. Il design funzionale e il colore del corpo contribuiscono a un aspetto moderno e adatto a contesti urbani. Descrizione del produttore: Il proiettore professionale compatto ad alte prestazioni. ECO1 è la versione intermedia della Serie ECO, la linea di proiettori per l'illuminazione di grandi aree, applicazioni architetturali e urbane. Elevate prestazioni, grande affidabilità ed efficienza energetica in un prodotto interamente realizzato in Italia con materie prime altamente riciclabili come l’alluminio, il vetro e l’acciaio, risultato di un’attenta progettazione orientata a garantire un piacevole impatto estetico e la massima dissipazione del calore. Design lineare e compatto Idoneo per l'illuminazione urbana (pubblica, residenziale). Versione: testa palo. Applicazioni: parchi, parcheggi, camminamenti, piste ciclabili, attraversamenti pedonali.

tipo di montaggio

Attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

525 mm

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

4

lunghezza

60 mm

altezza/profondità

268 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

27 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3300 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Dimming DALI

Dimming programmabile

Rendimento luminoso delle lampade

3300 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

B

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore compatto ECO1 27W DALI illuminazione urbana parchi parcheggi