Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80660031A-830-
Cod. Produttore
0660031A-830-12
Cod. EAN
8054378064890

Informazioni di prodotto

ECO0 PRO. 53W COB R.ALL. AS.45° ON/OFF
Lampada LED professionale da 53 watt con tecnologia COB che garantisce un’illuminazione uniforme e ad alta efficienza energetica. Progettata per il montaggio a parete e a soffitto, è ideale per installazioni su superfici, offrendo versatilità e facilità di applicazione in ambienti elettrici. La luce emessa ha una temperatura colore di 3000 Kelvin, che crea un’atmosfera calda e accogliente, adatta a molteplici contesti. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile e duratura per chi cerca prestazioni elevate nel settore dell’illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Il proiettore compatto ed efficiente. ECO0 è la versione più compatta della Serie ECO, la linea di proiettori per l'illuminazione di grandi aree, applicazioni architetturali e urbane. Elevate prestazioni, grande affidabilità ed efficienza energetica in un prodotto interamente realizzato in Italia con materie prime altamente riciclabili come l’alluminio, il vetro e l’acciaio, risultato di un’attenta progettazione orientata a garantire un piacevole impatto estetico e la massima dissipazione del calore. Design lineare e compatto. Idoneo per l'illuminazione diretta e indiretta (volte e soffitti). Versioni: performance, professional con ottiche architetturali e stradali. Applicazioni: illuminazione generale, illuminazione architetturale (d’accento).

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

53 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7100 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

7100 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Idoneo per l'installazione su superfici

Apparecchio cablato

Con lampada inclusa

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

uscita della luce

Diretto

Tipo Lampada

LED sostituibile

Materiale del corpo

Alluminio

altezza/profondità

192 mm

lunghezza

60 mm

numero di poli

3

adatto per montaggio a parete

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

tipo di tensione di alimentazione

AC

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

colore del corpo

Nero

larghezza

355 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Proiettore compatto ECO0 53W COB alta efficienza per illuminazione architetturale e urbana